| Спецификации | : |
|---|---|
| Основен материал | Памук |
| Материал на покритието | - |
| Сезон | За всеки сезон |
| Рискова категория ЛПС | I |
| Ниво на защита от порязване | Без защита |
| Стандарт | EN 420 |
| Защита от контактна топлина | Не |
| Защита от студ | Не |
| Химическа устойчивост | Не |
| Touchscreen съвместимост | Не |
| ESD/антистатична защита | Не |
| Обхват на покритие | Без покритие |
| Плътност на плетката | - |
| Подходящи за контакт с храни | Не |
| Основен риск | Механичен |
| Брой чифтове в опаковка | 12 |