Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящ за монтажна релса26 x 18 мм, 26 x 26 мм, 28 x 28 мм
Дължина на държача на плочата100 мм
Ширина на държача на плочата50 мм
Дебелина на държача на плочата5 мм