Спецификации | : |
---|---|
Капацитет на батерията | 2.0 Ah |
Обороти | 0-500 / 0-1800 об/мин |
Мин./ макс. захват на патронника | 2,0 – 13 mm |
Тегло с батерия | 1,55 kg |
Максимален въртящ момент | 55 Nm |
Максимален диаметър на пробиване в метал | 13 mm |
Максимален диаметър на пробиване в дърво | 36 mm |
Максимален диаметър на пробиване в тухла | 13 mm |