Престава да лепи след (TM 1014) | 8-12 минути |
Пост експанзия в 8 мм фуга | 1,2 мм |
Плътност | 7,78 г/см3 |
Стабилност на формата (TM 1004) | <2% |
Минимална Температурна устойчивост | -50°С |
Максимална Температурна устойчивост | +90°С |
Клас на издръжливост на пожар (DIN 4102-1) | B3 |
Якост на опън | ≥9N/мм² |
Якост на свързване 8 мм | 0,12 mPa |
Якост на свързване 8 мм, при -5°С | 0.08 mPa |
Якост на свързване 8 мм, при +5°С | 0.10 mPa |
Средна якост на опън в зидария** | >0,43 mPa |
Средна якост на натиск в зидария | >2,6 mPa |
Термопроводимост (EN 12667, TM 1020) | 0,033 W/(m·K) |