| Химическа основа | Естер на метакрилова киселина |
| Разфасовка | 50 g |
| Цвят | Бял |
| Мирис | Характерен |
| Мин./Макс. начална якост | 5-15 минути |
| Мин./Макс. функционална якост | 1-3 часа |
| Минимална Температура за обработка | -20°C |
| Максимална Температура за обработка | +40°C |
| Минимална Температурна устойчивост | -55°С |
| Максимална Температурна устойчивост | +150°С |
| Момент на разкъсване | 30 Nm |
| Момент на развиване | 45 Nm |
| Мин./Макс. якост на сряз | 1-3 N/mm² |
| Минимална точна на възпламеняване | -97°C |
| Макс. способност за запълване на отвори | 0,15мм |
| Съдържа силикон | Не |
| Подходящо за | Диаметър на резбата макс. R 3/4 инча |
| Срок на годност | 12 месеца |