| Съдържание | 400 мл |
| Химическа основа | Акрилна смола |
| Цвят | Цинков |
| Минимално време за втвърдяване | 1 час |
| Тест със солена мъгла | 500 часа |
| Максимална Температурна устойчивост | +400°C |
| Време за прахово сушене | 5 минути |
| Дебелина на слоя (първо движение напред-назад) | 40 µm |
| Възможност за боядисване | Условно, трябва да се проведат предварителни тестове |
| Залепва добре върху | а |
| Съдържа AOX | Не |
| Cross-Cut Тест | MAN 0-1 |
| Време за достигане на минимална якост | 15 минути |
| Време за достигане на максимална якост | 20 минути |
| Cross-Cut Тест условия | в съответствие с DIN 53151 |
| Тест със солена мъгла условия | в съответствие с DIN 50021 |
| Срок на годност | 24 месеца |
| Минимална точна на възпламеняване | -21°C |