| Химическа основа | Естер на метакрилова киселина |
| Цвят | Кремав |
| Плътност | 7,78 г/см3 |
| Мин./макс. вискозитет 1 | 4000-9000 mPas |
| Условия за вискозитет 1 | на 25°C, Brookfield RVT, вретено 3/2.5 rpm |
| Мин./макс. вискозитет 2 | 1500-3000 mPas |
| Условия за вискозитет 2 | на 25°C, Brookfield RVT, вретено 3/2.0 rpm |
| Макс. способност за запълване на отвори | 0,15мм |
| Минимална точна на възпламеняване | -97°C |
| Мин./Макс. начална якост | 5-15 минути |
| Мин./Макс. крайна якост | 5-10 часа |
| Мин./Макс. функционална якост | 1-3 часа |
| Мин./Макс. якост на сряз/ условия | 1 |
| Момент на разкъсване | 30 Nm |
| Момент на развиване | 45 Nm |
| Минимална Температурна устойчивост | -55°С |
| Максимална Температурна устойчивост | +150°С |
| Срок на годност | 12 месеца |
| Минимална Температура за обработка | -20°C |
| Максимална Температура за обработка | +40°C |
| Съдържа силикон | Не |