| Спецификации | : |
|---|---|
| Разфасовка | 400 ml |
| Цвят | Мед |
| Основа | Нитритна комбинирана смола |
| Време за втвърдяване | 90 мин |
| Време за прахово сушене | 6 минути |
| Дебелина на слоя (първо движение напред-назад) | 36 µm |
| Възможност за боядисване | Условно, трябва да се проведат предварителни тестове |
| Плътност | 0.75 г/см3 |
| Максимална Температурна устойчивост | +100°С |
| Срок на годност | 24 месеца |
| Температура на съхранение | от 10°C до 25°C |
| Време за достигане на минимална якост | 17 минути |
| Cross-Cut Тест | MAN 0-1 |
| Cross-Cut Тест условия | в съответствие с DIN 53151 |
| Залепва добре върху | а |