| Разфасовка | 400 ml |
| Цвят | Неръждаема стомана |
| Основа | Акрилирана алкидна комбинация |
| Дебелина на слоя (първо движение напред-назад) | 30 µm |
| Минимално време за прахово сушене | 15 минути |
| Време за втвърдяване | 10 ч - 12 ч |
| Максимална Температурна устойчивост | +240°С |
| Плътност | 1.06 г/см3 |
| Възможност за боядисване | Условно, трябва да се проведат предварителни тестове |
| Срок на годност | 24 месеца |
| Температура на съхранение | от 10°C до 25°C |
| Минимална точна на възпламеняване | -42°C |
| Време за достигане на минимална якост | 20 минути |
| Cross-Cut Тест | MAN 0-1 |
| Cross-Cut Тест условия | в съответствие с DIN 53151 |
| Залепва добре върху | а |
| Съдържа AOX | Не |