| Спецификации | : |
|---|---|
| Основен материал | Полиестер |
| Материал на покритието | PU |
| Сезон | За всеки сезон |
| Рискова категория | II |
| Стандарт | ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018 |
| Ниво на защита от порязване | - |
| Защита от контактна топлина | Не |
| Защита от студ | Не |
| Химическа устойчивост | Не |
| Touchscreen съвместимост | Не |
| ESD/антистатична защита | Не |
| Обхват на покритие | Длан и пръсти |
| Плътност на плетката | 15 gg |
| Подходящи за контакт с храни | Не |
| Основен риск | Механичен |
| Тип ръкавици | Защитни |
| Брой чифтове | 1 |