| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Суитшърт |
| Основен цвят | Кафяв |
| Основен материал | Полиестер |
| Сезон | За всеки сезон |
| Водоустойчивост | Не |
| Бранд | Würth |
| Състав | 100% полиестер |
| Подплата | Без подплата |
| Плътност | 330 g/m² |
| Качулка | Да |
| Воден стълб | Не |
| Ветроустойчивост | не |
| Дишаща материя | Да |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Други спецификации | Висока яка |