| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Яке |
| Основен цвят | Зелен |
| Основен материал | Полиестер |
| Сезон | За всеки сезон |
| Водоустойчивост | - |
| Бранд | MODYF |
| Състав | 100% рециклиран полиестер |
| Подплата | Без подплата |
| Плътност | - |
| Качулка | Да |
| Воден стълб | - |
| Ветроустойчивост | - |
| Дишаща материя | - |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Други спецификации | Двулицево яке |