| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Суитшърт |
| Основен цвят | Черен |
| Основен материал | Полиестер |
| Сезон | За всеки сезон |
| Водоустойчивост | Не |
| Бранд | MODYF |
| Състав | 100% рециклиран полиестер |
| Подплата | Без подплата |
| Плътност | 280 g/m² |
| Качулка | Не |
| Воден стълб | - |
| Ветроустойчивост | не |
| Дишаща материя | Не |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Други спецификации | Цип YKK и два странични джоба с цип |