| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Тениска |
| Основен цвят | Зелен |
| Основен материал | Памук |
| Сезон | За всеки сезон |
| Водоустойчивост | Не |
| Бранд | Würth |
| Състав | 65 % памук, 35 % полиестер |
| Подплата | Без подплата |
| Плътност | 200 g/m² |
| Качулка | Не |
| Воден стълб | - |
| Ветроустойчивост | не |
| Дишаща материя | Да |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Други спецификации | Вътрешна лента на деколтето и подсилени раменни шевове |