| Спецификации | : |
|---|---|
| Височина на обувката | Ниска |
| Сертификационен стандарт | EN ISO 20345:2022+A1:2024 |
| Бомбе | Композитнo |
| Подложка | Неметална текстилна |
| Основен материал | Текстил |
| Степен на защита | S1PL |
| Тегло за размер 42 | 340 гр. |
| Подметка | Гума |
| Закопчаване | Връзки |
| Стелка | Анатомична, Антибактериална |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Дишащ | Да |
| Защита от вода | Без защита |
| ESD защита | Да |
| Бранд | MODYF |