| Спецификации | : |
|---|---|
| Основен материал | Полиестер |
| Материал на покритието | нитрил |
| Сезон | За всеки сезон |
| Рискова категория ЛПС | II |
| Стандарт | EN 388 - 3121X. |
| Ниво на защита от порязване | Без защита |
| Бранд | REDSTRIPE |
| Тип ръкавици | Защитни ръкавици |
| Обхват на покритие | Покрита длан |
| Основен риск | Механичен риск |
| Брой чифтове в опаковка | 1 |
| Плътност на плетката | 13 gg |