Свредло за камък, ø 6х100-60mm

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Свредло за бетон цилиндрично.
Допълнителна информация
Арт. номер: 063760 60
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6.0 mm
Дължина100 mm
Работна дължина60 mm
Продуктови спецификации
Диаметър6.0 mm
Дължина100 mm
Работна дължина60 mm