Свредло за бетон, SDS-Plus, DUO-SV, ø8x210-150мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0648558021
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър8.0 mm
Дължина210 mm
Работна дължина150 mm
Продуктови спецификации
Диаметър8.0 mm
Дължина210 mm
Работна дължина150 mm