Свредло за бетон, SDS-Plus, DUO-SV, ø10x350-290мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0648551035
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър10.0 mm
Дължина350 mm
Работна дължина290 mm
Продуктови спецификации
Диаметър10.0 mm
Дължина350 mm
Работна дължина290 mm