Свредло за бетон, SDS-Plus-D14,0-L310-AL260MM

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0648551431
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър14.0 mm
Дължина310 mm
Работна дължина260 mm
Продуктови спецификации
Диаметър14.0 mm
Дължина310 mm
Работна дължина260 mm