Онлайн магазин Würth за биснес-клиенти: Регистрирайте се тук или влезте в профила си
Close
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Filters
    Preferences
    Търси

    Химически анкер W-VD ампула

    3,21 (лв.) с ДДС
    Ампула W-VD за анкерни системи съчетани с шпилка W-VD-A (ненапукан бетон)
    Премахни филтрите

    Описание:

    Самостоятелно закрепване в ненапукан бетон: с W-VD-A анкерна шпилка (с ЕТО) или W-VD-IG шпилка с вътрешна резба
    Съставна анкерна система с ампула (предварително смесени количества инжекционен разтвор в стъклената ампула)
    Анкерната шпилка се поставя чрез въртене и натиск (ротационното движение смесва двата компонента от ампулата)
    Втвърденият композитен разтвор запечатва отвора.
    Закрепването с ниски напрежения в основата,позволява малки осови и ръбови разстояния.
    За анкерна шпилка с размери M8, M10, M12, M16, M20 и M24.
    Европейско техническо одобрение ETA-06/0074: Самостоятелно анкериране, ненапукан бетон (анкерна шпилка W-VD-A)

    Приложение:

    Анкерна система за закрепване с преобладаващи статични натоварвания (напр. везни, оборудване, складови системи) или квазистатични натоварвания
    Монтаж в сух или мокър бетон (стандартен бетон с калс на якост от от C20/25 до C50/60)
    Може да се използва в бетон с клас на якост по-малък от C20/25 и естествен камък (без ЕТО)
    Подходящ за закрепване на метални конструкции, метални профили, скоби, основни плочи, подпори, дървени конструкции, греди и др.

    Описание:

    Самостоятелно закрепване в ненапукан бетон: с W-VD-A анкерна шпилка (с ЕТО) или W-VD-IG шпилка с вътрешна резба
    Съставна анкерна система с ампула (предварително смесени количества инжекционен разтвор в стъклената ампула)
    Анкерната шпилка се поставя чрез въртене и натиск (ротационното движение смесва двата компонента от ампулата)
    Втвърденият композитен разтвор запечатва отвора.
    Закрепването с ниски напрежения в основата,позволява малки осови и ръбови разстояния.
    За анкерна шпилка с размери M8, M10, M12, M16, M20 и M24.
    Европейско техническо одобрение ETA-06/0074: Самостоятелно анкериране, ненапукан бетон (анкерна шпилка W-VD-A)

    Приложение:

    Анкерна система за закрепване с преобладаващи статични натоварвания (напр. везни, оборудване, складови системи) или квазистатични натоварвания
    Монтаж в сух или мокър бетон (стандартен бетон с калс на якост от от C20/25 до C50/60)
    Може да се използва в бетон с клас на якост по-малък от C20/25 и естествен камък (без ЕТО)
    Подходящ за закрепване на метални конструкции, метални профили, скоби, основни плочи, подпори, дървени конструкции, греди и др.

    Продуктови спецификации
    Спецификации:
    Размер отвор (мм)10
    Размер отвор (мм)12
    Размер отвор (мм)14
    Размер отвор (мм)16
    Размер отвор (мм)18
    Размер отвор (мм)25
    Размер отвор (мм)28
    Приложение в бетонНенапукан бетон
    ОгнеустойчивостДа