Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти: Регистрирайте се тук или в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Пласт. рамков дюбел W-UR F

    С шестостенна глава и пресована шайба към нея, поцинкована стомана. Одобрение за високи натоварвания в бетон, газобетон и зидария.
    Премахни филтрите
    Бърза доставка от 24h
    Безплатна доставка
    при поръчка над 70,00 лв. без ДДС

    Описание:

    Закрепване чрез фиксиране и триене между тялото на дюбела и основата за закрепване
    Тялото на дюбела е изработено от висококачествен полиамид
    Проходен монтаж
    Незабавно натоварване - без чакане
    Почти няма движение на тялото на тялото на дюбела в основата
    Нисък въртящ момент при завиване на винта на дюбела
    „Лесно“ разтваряне на дюбела
    Много силно заклинване чрез усукване
    Висока товароносимоспособност
    Разтваряне в четири посоки
    Подобрено разпределение на товарите
    Равномерно, непрекъснато разпределение на товара в цялата зона на разтваряне
    При първоначалното набиване с чук се блокира преждевременното разтваряне на дюбела.
    Бърз монтаж
    Предварително сглобени дюбел и специален винт
    Подобрено разпределение на товарите в твърди и кухи основни материали
    Бележка:
    Пробивайте перфорирани/кухи тухли с ротационно движение (без ударен механизъм)
    При закрепване в плътни тухли се препоръчва тест на изтръгване, поради разликите в производствените процеси при различните тухли.


    W-UR 10 (поцинкована стомана, неръждаема стомана): Европейско техническо одобрение ETA-08/0190
    При натоварване на срязване: F30, F60, F90, F120 (вертикално перфорирана тухла, куха тухла, плътна тухла, газобетон
    Огнеустойчивост W-UR 10: Бетон: При натоварване на опъни срязване, R30, R60, R90, R120 (в съответствие с Технически доклад TR 020)
    При натоварване в зидарията на опън: F30 (плътна тухла, куха тухла)

    Приложение:

    Дюбелът може да се използва с европейско техническо одобрение за множествени закрепвания на неконструктивни системи (например фасади, окачени тавани и други)
    W-UR, W-UR F може да се използва в следните основи: стандартен бетон, зидария (масивна тухла, твърда пясъчно-варовита тухла, вертикално перфорирана тухла, куха пясъчно-варовита тухла, кухи леки бетонни блокове, плътни тухли и блокове, изработени от лек бетон, бетонни тухли), газобетон
    Температури на монтаж: Температура на основата при монтаж: ≥ –20 ° C
    Температура на тялото на дюбела: ≥0 ° C
    Поцинкованият винт може да се използва на открито или във влажни помещения, ако зоната около главата на винта е защитена от влага или дъжд
    Подходящ за закрепване на фасадни, таванни и покривни конструкции (от дърво или стомана), дървени греди, дървени летви, метални скоби, метални парапети, окачени тавани, кабелни канали, конзоли, профили, монтирани на стени шкафове, рафтове и др.

    Описание:

    Закрепване чрез фиксиране и триене между тялото на дюбела и основата за закрепване
    Тялото на дюбела е изработено от висококачествен полиамид
    Проходен монтаж
    Незабавно натоварване - без чакане
    Почти няма движение на тялото на тялото на дюбела в основата
    Нисък въртящ момент при завиване на винта на дюбела
    „Лесно“ разтваряне на дюбела
    Много силно заклинване чрез усукване
    Висока товароносимоспособност
    Разтваряне в четири посоки
    Подобрено разпределение на товарите
    Равномерно, непрекъснато разпределение на товара в цялата зона на разтваряне
    При първоначалното набиване с чук се блокира преждевременното разтваряне на дюбела.
    Бърз монтаж
    Предварително сглобени дюбел и специален винт
    Подобрено разпределение на товарите в твърди и кухи основни материали
    Бележка:
    Пробивайте перфорирани/кухи тухли с ротационно движение (без ударен механизъм)
    При закрепване в плътни тухли се препоръчва тест на изтръгване, поради разликите в производствените процеси при различните тухли.


    W-UR 10 (поцинкована стомана, неръждаема стомана): Европейско техническо одобрение ETA-08/0190
    При натоварване на срязване: F30, F60, F90, F120 (вертикално перфорирана тухла, куха тухла, плътна тухла, газобетон
    Огнеустойчивост W-UR 10: Бетон: При натоварване на опъни срязване, R30, R60, R90, R120 (в съответствие с Технически доклад TR 020)
    При натоварване в зидарията на опън: F30 (плътна тухла, куха тухла)

    Приложение:

    Дюбелът може да се използва с европейско техническо одобрение за множествени закрепвания на неконструктивни системи (например фасади, окачени тавани и други)
    W-UR, W-UR F може да се използва в следните основи: стандартен бетон, зидария (масивна тухла, твърда пясъчно-варовита тухла, вертикално перфорирана тухла, куха пясъчно-варовита тухла, кухи леки бетонни блокове, плътни тухли и блокове, изработени от лек бетон, бетонни тухли), газобетон
    Температури на монтаж: Температура на основата при монтаж: ≥ –20 ° C
    Температура на тялото на дюбела: ≥0 ° C
    Поцинкованият винт може да се използва на открито или във влажни помещения, ако зоната около главата на винта е защитена от влага или дъжд
    Подходящ за закрепване на фасадни, таванни и покривни конструкции (от дърво или стомана), дървени греди, дървени летви, метални скоби, метални парапети, окачени тавани, кабелни канали, конзоли, профили, монтирани на стени шкафове, рафтове и др.

    Продуктови спецификации
    Спецификации:
    Полезен прихват Tfix10
    Полезен прихват Tfix30
    Полезен прихват Tfix45
    Полезен прихват Tfix50
    Полезен прихват Tfix65
    Полезен прихват Tfix90
    Полезен прихват Tfix130
    Полезен прихват Tfix160
    Редуциран полезен прихват TfixReduced30
    Редуциран полезен прихват TfixReduced50
    Редуциран полезен прихват TfixReduced70
    Размер отвор (мм)8
    Размер отвор (мм)10
    МатериалA4
    Материалпоц.
    Приложение в бетонНенапукан бетон
    Приложение в зидарияДа
    Приложение в газобетонДа
    Главас винт шестостен
    Спецификациис яка
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: