Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти: Регистрирайте се тук или в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Пистолет за WIT-PE 500 385ml, ръчен

    Пистолет за полагане на инжекционни разтвори WIT, 385мл
    Арт. номер: 0891009
    Бърза доставка от 24h
    Безплатна доставка
    при поръчка над 70,00 лв. без ДДС

    За приложение с 385 мл картуши за WIT (WIT-PE 500)
    Подходящ за полагане на двустранни картуши  от 385 ml, съотношение на смесване 3: 1

    Прилага се със следните химически инжекционни разтвори:

    WIT-PE 500: 385 мл

    За приложение с 385 мл картуши за WIT (WIT-PE 500)
    Подходящ за полагане на двустранни картуши  от 385 ml, съотношение на смесване 3: 1

    Прилага се със следните химически инжекционни разтвори:

    WIT-PE 500: 385 мл