Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти: Регистрирайте се тук или влезте в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Накрайник плосък 1/4" L73 mm

    Стандартен накрайник, изработен от Cr-V стомана
    Премахни филтрите
    Бърза доставка от 24h
    Безплатна доставка
    при поръчка над 100,00 лв.
    Продуктови спецификации
    Спецификации :
    Бранд ZEBRA
    Присъединителен размер 1/4"
    Вид накрайник SL 3.5 mm
    Вид накрайник SL 4 mm
    Вид накрайник SL 5 mm
    Вид накрайник SL 6 mm
    Дължина 73 mm
    Материал Стомана CR-V
    Продуктови спецификации
    Спецификации :
    Бранд ZEBRA
    Присъединителен размер 1/4"
    Вид накрайник SL 3.5 mm
    Вид накрайник SL 4 mm
    Вид накрайник SL 5 mm
    Вид накрайник SL 6 mm
    Дължина 73 mm
    Материал Стомана CR-V