Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти: Регистрирайте се тук или в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    К-т накрайници 10 mm квадрат 4 бр.

    Накрайници, изработени от Cr-V стомана
    Арт. номер: 0614250310
    Бърза доставка от 24h
    Безплатна доставка
    при поръчка над 70,00 лв. без ДДС
    Съдържание: • SQ1, 2, 3, 4
    Продуктови спецификации
    Спецификации:
    БрандWürth
    Присъединителен размер10 mm
    Вид накрайникКвадрат
    Дължина30 mm
    МатериалСтомана CR-V