Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    К-т ендоскоп 5.5mm + адаптери 2.4'' TFT

    1 168,9 лв. с ДДС
    1 168,9 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    К-т ендоскоп 5.5mm+адаптери 2.4'' TFT

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 071553 962
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Бърза, лесна визуална проверка на повреди на недостъпни места без скъпи и отнемащи време дейности по отстраняване (напр. прагове, двигател, трансмисия, оси, кухини, кабелни канали и много други приложения). 

     

    4 светещи,  мини светодиода

    Преносима, независима от електрическата мрежа система

    Възможност за директно свързване чрез AV порт и свързващ кабел

    С устойчиво на надраскване, сапфирено стъкло за високо качество на изображението и за защита на камерата и обектива

    Различни приставки за огледала за оптимален ъгъл на гледане

    Функция за цифрово увеличение и огледално изображение

     

    Технически данни:

    2,4-инчов TFT LCD QVGA цветен монитор (резолюция: 320 x 240 пиксела)

    Тегло: 1704 грама/комплект

    Видео изходен формат: NTSC & PAL

    Хоризонтален ъгъл 46°

    Вертикален ъгъл 34°

    Диагонален ъгъл 56°

    Дълбочина на фокусиране (DOF): между 1–6 cm разстояние

     

    • Широчина: 30см
    • Височина: 45см
    • Диаметър на върха: 5,5 мм
    • Дължина на маркуча: 1м
    • Брой акумулаторни батерии/батерии: 4.0 БР
    • IP клас на защита: IP 57
    • Макс. температурни условия: 55,0 °C
    • Тегло на продукта (за брой): 1480 гр

    Бърза, лесна визуална проверка на повреди на недостъпни места без скъпи и отнемащи време дейности по отстраняване (напр. прагове, двигател, трансмисия, оси, кухини, кабелни канали и много други приложения). 

     

    4 светещи,  мини светодиода

    Преносима, независима от електрическата мрежа система

    Възможност за директно свързване чрез AV порт и свързващ кабел

    С устойчиво на надраскване, сапфирено стъкло за високо качество на изображението и за защита на камерата и обектива

    Различни приставки за огледала за оптимален ъгъл на гледане

    Функция за цифрово увеличение и огледално изображение

     

    Технически данни:

    2,4-инчов TFT LCD QVGA цветен монитор (резолюция: 320 x 240 пиксела)

    Тегло: 1704 грама/комплект

    Видео изходен формат: NTSC & PAL

    Хоризонтален ъгъл 46°

    Вертикален ъгъл 34°

    Диагонален ъгъл 56°

    Дълбочина на фокусиране (DOF): между 1–6 cm разстояние

     

    • Широчина: 30см
    • Височина: 45см
    • Диаметър на върха: 5,5 мм
    • Дължина на маркуча: 1м
    • Брой акумулаторни батерии/батерии: 4.0 БР
    • IP клас на защита: IP 57
    • Макс. температурни условия: 55,0 °C
    • Тегло на продукта (за брой): 1480 гр