Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Двойно залепваща лента-12mmx25m - черна

    44,49 лв. с ДДС
    44,49 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    За закрепване на декоративни и практични облицовки, емблеми, надписи, панели и скоби в автомобилната индустрия. В комбинация с механични закрепващи елементи за закрепване на спойлери.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 0894919
    products.pickngo

    Количество

    Опаковка

    1 Бр.
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Дължина: 25м

    Ширина: 12мм

    Дебелина: 1,6 мм

    Лепилна основа: Акрилати

    Подложка: пенополиетилен

    Цвят: Антрацит (основен материал)

    Адхезивна сила при 25 mm: 19 N

    Удължение преди скъсване: 300%

    Мин./макс. температурна устойчивост: -40 до 95°C

    Минимална температура на повърхностна обработка: 5 °C

    Максимална температура на повърхностна обработка: 40 °C

    Устойчивост на ултравиолетови лъчи: Да

    Устойчивост на влага: Да

    Срок на годност от момента на производство: 24 месеца

    Условия за запазване на срока на годност от производството: при 20°C и 50% влажност

     

    Дължина: 25м

    Ширина: 12мм

    Дебелина: 1,6 мм

    Лепилна основа: Акрилати

    Подложка: пенополиетилен

    Цвят: Антрацит (основен материал)

    Адхезивна сила при 25 mm: 19 N

    Удължение преди скъсване: 300%

    Мин./макс. температурна устойчивост: -40 до 95°C

    Минимална температура на повърхностна обработка: 5 °C

    Максимална температура на повърхностна обработка: 40 °C

    Устойчивост на ултравиолетови лъчи: Да

    Устойчивост на влага: Да

    Срок на годност от момента на производство: 24 месеца

    Условия за запазване на срока на годност от производството: при 20°C и 50% влажност

     

    Продуктови спецификации
    Дължина25m
    Ширина12mm
    ЦвятЧерен
    Адхезивна сила върху 25 мм16 N