Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти: Регистрирайте се тук или в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Вътрешни антифони, сгъваема рамка

    Арт. номер: 0899300341
    Бърза доставка от 24h
    Безплатна доставка
    при поръчка над 70,00 лв. без ДДС
    Практична и удобна защита на слуха, която можете да съхранявате във всеки джоб на риза или яке и да вземете със себе си. Носена под брадичката
    Ергономичен дизайн
    Овалните тапи затварят прецизно ушния канал
    Леки само 8 g
    Практична и удобна защита на слуха, която можете да съхранявате във всеки джоб на риза или яке и да вземете със себе си. Носена под брадичката
    Ергономичен дизайн
    Овалните тапи затварят прецизно ушния канал
    Леки само 8 g
    Продуктови спецификации
    Спецификации:
    Ниво децибели23dB