Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Акция К-кт батерии 18V/4,0AH M-CUBE 3 бр.

    0 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Акционно предложение:

    Акумулаторна батерия 18V 4.0 Ah M-CUBE + Зарядно устройство ALG 18V до 6 Ah M-CUBE бързо + Сак за инструменти 440х270х340мм

    Допълнителна информация
    Арт. номер: X2402313602
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Акционното предложение включва:

     

    Артикулен номерОписание на артикулаколичество
    5704180000Акумулаторна батерия 18V 4.0 Ah M-CUBE               3     
    5705860000Зарядно устройство ALG 18V до 6 Ah M-CUBE бързо               1     
    0715930223Сак за инструменти 440х270х340мм               1     

    Акционното предложение включва:

     

    Артикулен номерОписание на артикулаколичество
    5704180000Акумулаторна батерия 18V 4.0 Ah M-CUBE               3     
    5705860000Зарядно устройство ALG 18V до 6 Ah M-CUBE бързо               1     
    0715930223Сак за инструменти 440х270х340мм               1