Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти: Регистрирайте се тук или в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Автолампа C5W Fukuyama, 12 V, 5 W, SV 8,5-8

    Арт. номер: 57208711
    Бърза доставка от 24h
    Безплатна доставка
    при поръчка над 70,00 лв. без ДДС
    Продуктови спецификации
    Спецификации:
    Опаковкакутия (10 броя)
    Напрежение12 V
    ТипC5W
    ЦокълSV 8,5-8
    ПриложениеИнтериорни светлини
    БрандFukuyama
    Обхватstandard
    Тялопластмаса
    Размери35±1 x 11max
    Продуктови спецификации
    Спецификации:
    Опаковкакутия (10 броя)
    Напрежение12 V
    ТипC5W
    ЦокълSV 8,5-8
    ПриложениеИнтериорни светлини
    БрандFukuyama
    Обхватstandard
    Тялопластмаса
    Размери35±1 x 11max
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: