Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти: Регистрирайте се тук или влезте в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Автолампа 18W, 24 V, 18 W, BA15S

    3,52 лв. с ДДС
    Арт. номер: 07201312
    Бърза доставка от 24h
    Безплатна доставка
    при поръчка над 100,00 лв.
    Продуктови спецификации
    Спецификации:
    Опаковкакутия (10 броя)
    Напрежение24 V
    Тип18W
    ЦокълBA15S
    Обхватstandard
    Тялопластмаса
    Нагреваема жичкаедна нагреваема жичка
    Продуктови спецификации
    Спецификации:
    Опаковкакутия (10 броя)
    Напрежение24 V
    Тип18W
    ЦокълBA15S
    Обхватstandard
    Тялопластмаса
    Нагреваема жичкаедна нагреваема жичка